Kojelės atrama aukščio sulyginimui, Sriegis: M10

Prekės Nr.: 930100 M10
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
162 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M10
Atraminės plokštės ⌀ 40 mm
Aukščio sulyginimas maždaug 25 mm
Produkto rūšis Aukščio išlyginimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 930100 M10
EAN / GTIN 4045197332820
Gamintojo numeris 930100 M10

Aprašymas

Tinka:

Visos darbo vietos Nr. 920001920023, visi GARANT KOMPAKT-L darbastaliai Nr. 932000932800, visi GARANT KOMPAKT-H darbastaliai Nr. 934400934450 ir GARANT KOMBI apatinė dalis Nr. 933620; 933625; 933622; 933626.

Pastaba:

Dėmesio: prisukant kojelės atramą darbastalį arba kojelę galima paaukštinti maždaug 15 mm!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį