Darbastalis, Plokštės ilgis: 1500mm

Prekės Nr.: 929600 1500
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
18 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Darbastalio aukštis: 850
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 250
  • Plokštelės storis: 30

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbastalio aukštis 850 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 250 kg
Plokštelės storis 30 mm
Darbastalio ilgis 1 500 mm
Darbastalio gylis 700 mm
Darbastalio storis 30 mm
Svoris 30 kg
Produkto rūšis Darbo stalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 929600 1500
Kopijuoti
EAN / GTIN 4062406118730
Kopijuoti
Gamintojo numeris 929600 1500
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Darbastalis iš 30 mm storio, deformacijai atsparaus ir hermetiškai laminuoto bei bespalviu UV laku lakuoto buko Multiplex. Apačia iš varžtais suveržto 4-briaunio vamzdinio rėmo (30×30 mm), su plastikinėmis kojelėmis.

Spalva:

Vamzdžio rėmas antracito pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu. Kitos spalvos negalimos.

Pastaba:

Pristatomas atskiromis dalimis (nesurinktas).
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
Kaip mes galime Jums padėti?
Įrankių įdėklų
konfigūraciją
Tik prisijungusiems verslo klientams
Darbo stalų
pritaikymas
Tik prisijungusiems verslo klientams