Darbastalis su 3 stalčiais ir 1 varstomomis durelėmis 2000 mm

Prekės Nr.: 929540 2000
2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Darbastalio aukštis: 850
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 100
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 900
  • Plokštelės storis: 40
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 90

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,5 mm
Darbastalio aukštis 850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 100 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 900 kg
Plokštelės storis 40 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90 %
Durų atidarymo kampas 180 laipsniai
Aukščio išlyginimas 20 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Aukštis 850 mm
Darbastalio ilgis 2 000 mm
Darbastalio gylis 700 mm
Darbastalio storis 40 mm
Spintelės plotis 1 775 mm
Spintelės gylis 630 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 490 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 520 mm
Durelių aukštis (dešinėje) 540 mm
Stalčių skaičius 3
Stalviršio medžiaga Buko Multiplex
Darbastalio paviršius lakuota bespalviu laku
Darbastalis užrakinamas centriniu užraktu taip
Serijinis darbastalis ne – plokštė per daug atsikišusi
Svoris 113 kg
Produkto rūšis Darbastalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 929540 2000
EAN / GTIN 4062406130039
Gamintojo numeris 929540 2000

Aprašymas

Modelis:

  • Stalviršis 40 mm storio, iš atsparaus deformacijai buko Multiplex, nulakuotas bespalviu UV laku.
  • Pagrindas - suvirintas lakštinis plienas.
  • Stalčiai iš lakštinio plieno su lengvaeigiais ratukais iš Dellrin.
  • Durys iš lakštinio plieno, su plastikiniu loveliu, atsidaro 180° kampu, durų lankstai su automatiniu pritraukimu.
  • Centrinė cilindrinė spyna su 2 raktais.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 180; 180; 180
Durelių aukštis (dešinėje) mm: 540

Priedai pasirinktinai:

Tinkamas lentynas žr. Nr. 929581.

Spalva:

Korpusas RAL 7035 šviesiai pilkas, priekis antracito spalvos RAL 7016, dengta milteliniu būdu, lentynos cinkuotos.

Pastaba:

Galimos kitos priekių spalvos: šviesiai pilka RAL 7035, ryškiai mėlyna RAL 5005. Kitos spalvos nesiūlomos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį