Darbastalis su 4 stalčiais ir 1 varstomomis durelėmis 1500 mm

Prekės Nr.: 929510 1500
1500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Darbastalio aukštis: 850
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 100
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 700
  • Plokštelės storis: 40
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 90

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,5 mm
    Darbastalio aukštis 850 mm
    Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 100 kg
    Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 700 kg
    Plokštelės storis 40 mm
    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90 %
    Durų atidarymo kampas 180 laipsniai
    Aukščio išlyginimas 20 mm
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Spalvos pasirinkimas RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    Aukštis 850 mm
    Darbastalio ilgis 1 500 mm
    Darbastalio gylis 700 mm
    Darbastalio storis 40 mm
    Spintelės plotis 1 200 mm
    Spintelės gylis 630 mm
    Stalčiaus naudingasis plotis 490 mm
    Stalčiaus naudingasis gylis 520 mm
    Durelių aukštis (dešinėje) 360 mm
    Stalčių skaičius 4
    Stalviršio medžiaga Buko Multiplex
    Darbastalio paviršius lakuota bespalviu laku
    Darbastalis užrakinamas centriniu užraktu taip
    Serijinis darbastalis ne – plokštė per daug atsikišusi
    Svoris 92 kg
    Produkto rūšis Darbastalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 929510 1500
    EAN / GTIN 4062406117771
    Gamintojo numeris 929510 1500

    Aprašymas

    Modelis:

    • Stalviršis 40 mm storio, iš atsparaus deformacijai buko Multiplex, nulakuotas bespalviu UV laku.
    • Pagrindas - suvirintas lakštinis plienas.
    • Stalčiai iš lakštinio plieno su lengvaeigiais ratukais iš Dellrin.
    • Durys iš lakštinio plieno, su plastikiniu loveliu, atsidaro 180° kampu, durų lankstai su automatiniu pritraukimu.
    • Centrinė cilindrinė spyna su 2 raktais.

    Komplektacija:

    Stalčiaus priekio aukštis (kairėje): 180; 180; 180
    Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 180
    Durelių aukštis (dešinėje): 360

    Priedai pasirinktinai:

    Tinkamas lentynas žr. Nr. 929581.

    Spalva:

    Korpusas RAL 7035 šviesiai pilkas, priekis antracito spalvos RAL 7016, dengta milteliniu būdu, lentynos cinkuotos.

    Pastaba:

    Galimos kitos priekių spalvos: šviesiai pilka RAL 7035, ryškiai mėlyna RAL 5005. Kitos spalvos nesiūlomos.