{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 15 kg | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
dydis | M | |
Aukštis | 500 mm | |
Plotis | 250 mm | |
Gylis | 540 mm | |
Naud. aukštis | 495 mm | |
Naudingas plotis | 246 mm | |
Naudingasis gylis | 535 mm | |
Spintos priekinė dalis | be durų | |
Svoris | 6 kg | |
Produkto rūšis | PC laikiklis |
Produkto numeris | 928753 M | |
EAN / GTIN | 4062406352431 | |
Gamintojo numeris | 928753 M |