{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 15 kg | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 150 mm | |
Plotis | 280 mm | |
Gylis | 185 mm | |
Naudingas plotis | 200 mm | |
Svoris | 1,3 kg | |
Produkto rūšis | PC laikiklis |
Produkto numeris | 928752 W | |
EAN / GTIN | 4062406281731 | |
Gamintojo numeris | 928752 W |