Brėžinių laikiklis A2/A1

Prekės Nr.: 928740 A2/A1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas A2/A1
aukštis nuo stalviršio 820 mm
Sukiojamo laikiklio siekis 628 / 813
Sukiojamo laikiklio naudingasis ilgis 510 / 695 mm
Magnetinių spaustukų skaičius 4
Brėžinių laikiklių skaičius 2
Cokolio modelis Prisukamas cokolis
maksimaliai tinka popieriaus formatui A1
Produkto rūšis Brėžinių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928740 A2/A1
EAN / GTIN 4062406194321
Gamintojo numeris 928740 A2/A1

Aprašymas

Modelis:

Brėžinių laikiklis su dviem sukiojamais laikikliais iš aliuminio.
Sukiojamus laikiklius galima užlenkti, pasukti ir reguliuoti jų aukštį.
Prie stalviršio tvirtinamas prisukamu cokoliu į centrinį tvirtinimo tašką.

Tiekiama:

Su 4 magnetiniais laikikliais Nr. 974880 dyd 1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį