{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 481 mm | |
Plotis | 1 420 mm | |
Gylis | 250 mm | |
Naud. aukštis | 410 mm | |
Naudingas plotis | 1380 mm | |
Naudingasis gylis | 150 mm | |
tinka modeliui | 1500 | |
Leistinoji apkrova | 120 kg | |
Svoris | 38 kg | |
Produkto rūšis | Uždedama ant viršaus spinta |
Produkto numeris | 928700 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406117627 | |
Gamintojo numeris | 928700 1500 |