{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalioji įtampa | 250 V | |
Naudojama galia | 7 W | |
Maitinimas | Varomas elektra iš maitinimo šaltinio | |
Apšvietimo priemonės | Šviesos diodas | |
Keičiamos apšvietimo priemonės | ne | |
LEDų kiekis | 108 | |
Šviesos spalva | šiltai balta | |
Apšvietimo spalvinė temperatūra | 3 000 K | |
apšvietimas pritemdomas | taip | |
Šviestuvo pagrindo ilgis | 101 mm | |
Šviestuvo pagrindo plotis | 117 mm | |
Šviestuvo pagrindo aukštis | 11,5 mm | |
Bendras aukštis | 1 070 mm | |
Prijungimo laido ilgis | 3 m | |
Įvesties kištuko tipas | C | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip | |
Produkto rūšis | Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas |
Produkto numeris | 928660 8 | |
EAN / GTIN | 2050002019027 | |
Gamintojo numeris | 113148000–00678071 INKL TISCHKLEMME |