{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Naudojama galia | 12 W | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Apšvietimo priemonės | LED lemputė | |
Keičiamos apšvietimo priemonės | ne | |
LEDų kiekis | 24 | |
Šviesos spalva | neutrali balta | |
Apšvietimo spalvinė temperatūra | 4 000 K | |
Šviestuvo pagrindo ilgis | 425 mm | |
Šviestuvo pagrindo plotis | 46 mm | |
Šviestuvo pagrindo aukštis | 22,5 mm | |
Laikiklio iškyša | 470 mm | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip | |
Produkto rūšis | Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas |
Produkto numeris | 928653 12 | |
EAN / GTIN | 7612176079730 | |
Gamintojo numeris | 928755 1 |