LED šviestuvas su stovu 14

Prekės Nr.: 928650 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji įtampa 250 V
Naudojama galia 16 W
Maitinimas Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
LEDų kiekis 24
Šviesos spalva neutrali balta
Apšvietimo spalvinė temperatūra 5 000 K
Šviestuvo pagrindo ilgis 360 mm
Šviestuvo pagrindo plotis 80 mm
Šviestuvo pagrindo aukštis 22,5 mm
Bendras aukštis 1 070 mm
Laikiklio iškyša 830 mm
Įvesties kištuko tipas C
Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip
Produkto rūšis Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928650 14
EAN / GTIN 4062406193478
Gamintojo numeris 928650 14

Aprašymas

Modelis:

Energiją tausojantis bei aukšto intensyvumo šviestuvas su stovu su techninės priežiūros nereikalaujančia LED technologija ir plokščiu, homogeniniu, nemetančiu šešėlio ir nesukuriančiu atspindžio apšvietimu. Šviestuvas pritemdomas naudojant valdymo mygtuką iki 30%, su Memory funkcija.
Šviestuvo svirtis iš anoduoto aliuminio. Šviestuvo galva iš ABS. Svirtis su priekiniu 3D šarnyru.
Veikimo spindulys 3D šarnyrinė svirtis 820 mm.
Spalvos temperatūra neutraliai balta 5000 K.
Šiame šviestuve įmontuotos LED lemputės. Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį (LED lempas). Vartotojas gali pakeisti valdymo prietaisą (maitinimo blokas ir kabelis).

Tiekiama:

Kartu su gnybtu pritvirtinimui prie stalo (užspaudimo ribos 0 − 70 mm). 3,0 m laidas su Euro kištuku.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį