Maitinimo lizdų modulis COVER

Prekės Nr.: 928470 COVER
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modulis Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,5 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 137 mm
    Plotis 200 mm
    Dalijimo elementas 2E
    Aprašas Apsauginis korpusas su bėgeliu ir permatomu dangteliu, skirtas grandinės ir Fl pertraukikliams.
    Modelis Vidaus matmenys 165×50 mm
    Svoris 0,2 kg
    Produkto rūšis Maitinimo modulis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 928470 COVER
    EAN / GTIN 4062406131784
    Gamintojo numeris 928470 COVER

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš lakštinio plieno modulinės konstrukcijos. Visos maitinimo dalys su laidu ir kištukine jungtimi.
    Plug and play principas. Elektriniai moduliai yra sumontuoti su perjungimo laiduir 3 polių kištuku Nr. 928491 dyd. 3 tiesioginiam jungimui ant skirstymo bloko. Modulis 928470 dyd. CEE400/5 sumontuotas su perjungimo laidu ir 5 polių kištuku Nr. 928491 dyd. 5.

    Aprašymas:

    Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):
    • Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.
    • Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 5 kW.
    • Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.
    • Sumontuoto kabelio skersmuo:
      3 x 1,5 mm2 esant kintamai srovei (L, N, PE)
      5 x 1,5 mm2 esant trifazei srovei ( L1, L2, L3, N, PE)
    • Apsaugos klasė 1
    • Apsaugos laipsnis IP 20.

    Paskirtis:

    Toliau aprašyti mūsų kištukų modeliai su atitinkamais kištukų tipais. Kokie kištukai naudojami kitose šalyse galima nustatyti pagal kištuko tipą.
    Vokietija / DE: tipas F
    Šveicarija / CH: tipas J
    Italija / IT: tipas L
    Prancūzija / FR: tipas E
    Čekija / CZ: tipas E
    Anglija / GB: tipas G
    Danija / DK: tipas K
    JAV / US: tipas B

    Tinka:

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

    Pastaba:

    • Individualiai komplektuojant modulius svarbu, kad modulio elementų suma atitiktų prietaisų lizdų juostos dalijimo elementą.
    • Produktus Nr. 928470 dyd. US110V/1 ir US110V/2 galima montuoti kartu tik su šiais moduliais: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
    • Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie kabelių.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį