{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,5 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Plotis | 1 920 mm | |
Gylio reguliavimo ribos | 60 mm | |
Montavimo aukštis | 160 mm | |
Dalijimo elementas | 18E | |
Įvesties kištuko tipas | GST kištukų sistema | |
Nominalioji įtampa | 250 V | |
Srovės tipas | AC | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | ne | |
Tuščių modulių skaičius (1 E / 2 E / 3 E) | 2× / 2× / 4× | |
tinka modeliui | 2000 | |
Svoris | 9 kg | |
Produkto rūšis | Maitinimo modulis |
Produkto numeris | 928441 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406116125 |