{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,5 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Plotis | 1 500 mm | |
Gylis | 100 mm | |
Montavimo aukštis | 139 mm | |
Dalijimo elementas | 13E | |
Įvesties kištuko tipas | GST kištukų sistema | |
Nominalioji įtampa | 250 V | |
Srovės tipas | AC | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | ne | |
F tipo kištukų kiekis | 4 | |
Kištuko tipas | F | |
tinka modeliui | 1500 | |
Produkto rūšis | Maitinimo modulis |
Produkto numeris | 928413 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406115975 | |
Gamintojo numeris | 928413 1500 |