Lenta įrankiams, Gylis: 250mm

Prekės Nr.: 928220 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
234 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 45 mm
Plotis 412 mm
Gylis 300 mm
Naudingas plotis 400 mm
Naudingasis gylis 250 mm
Nuolydžio kampas 45 laipsniai; 90 laipsniai
Lentyna su pakeltu kraštu
Produkto rūšis Dėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928220 250
EAN / GTIN 4062406193386
Gamintojo numeris 928220 250

Aprašymas

Modelis:

Aliumininė lentynėlė. Galima tvirtinti horizontaliai arba 45°‑ kampu perforuotoje sienelėje bei Multifix bėgelyje. Lentas galima krauti vieną ant kitos.

Tiekiama:

Su 3 Easyfix bazinėms plokštėms Nr. 955820 dyd. 2.

Pastaba:

Tinkamą eForm įdėklą rasite 95-ajame skyriuje. įrankių padėkle telpa 2 kietojo putplasčio įdėklai, kurių dydis 8G × 10G arba vienas įdėklas, kurio dydis 10G × 16G.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį