Lentyna iš lakštinio plieno 300 mm gylio 2000

Prekės Nr.: 928131 2000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 25
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,5 mm
    Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 25 kg
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Plotis 1 920 mm
    Naudingas plotis 1 880 mm
    Naudingasis gylis 300 mm
    Montavimo aukštis 80 mm
    Nuolydžio kampas 90 laipsniai; 110 laipsniai
    Gylio reguliavimo ribos 110 mm
    tinka modeliui 2000
    Lentyna standartinė
    Produkto rūšis Lentyna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 928131 2000
    EAN / GTIN 4062406113247
    Gamintojo numeris 928131 2000

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš lakštinio plieno, su pakeltu krašteliu iš 3 pusių. Priekinė pusė su apvadais. Montuojama apvadais į apačią arba žemyn. Reguliavimo ribos 110 mm gylyje.
    Fiksuoti galima horizontaliai 90° ir įstrižai 110°.

    Tinka:

    Montavimas įkabinant į atramas Nr. 928010, medžiagų vežimėlį Nr. 918590 (dyd. 1000) ir skiriamąsias sieneles Nr. 955430 ir 955431.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

    Pastaba:

    Ant lentynų galima sudėti dėžutes su išpjauta priekine sienele, jas rasite 96-me skyriuje.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį