Įkabinamos atraminės kojos, Aukštis: 481mm

Prekės Nr.: 928060 481
481
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Reguliuojamas aukštis kas: 50
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
Reguliuojamas aukštis kas 50 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 481 mm
Plotis 80 mm
Gylis 40 mm
Svoris 2 kg
Produkto rūšis Atramos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928060 481
EAN / GTIN 4062406112646
Gamintojo numeris 928060 481

Aprašymas

Modelis:

Iš tvirto lakštinio plieno. Įkabinti skiriamojoje sienelėje dar smulkesniam suskirstymui. Su įpjovomis pakabinimui, be srieginių įvorių. Taip pat tinka montuoti į perforuotą sienelę su šerių juosta.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytos milteliniu būdu.

Pastaba:

Tinka tik apatinėms perforuotoms sienelėms, nemontuokite į dvi gretimas perforuotas sieneles.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį