Gembinis laikiklis 2000 mm

Prekės Nr.: 928055 2000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1,5 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 60 mm
Ilgis 2 000 mm
Plotis 2 000 mm
Gylis 350 mm
Išnešimas 250 mm
maksimali keliamoji galia 50 kg
Paskirtis Atramos
Svoris 8 kg
Produkto rūšis Stovas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928055 2000
EAN / GTIN 4062406112608
Gamintojo numeris 928055 2000

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas modelis iš lakštinio plieno. Montuojami poromis šviestuvui Nr. 928600, 928602, 928606 ir prietaisų bėgeliui Nr. 928250 pritvirtinti.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu.

Pastaba:

Tinka tik atramoms, kurių dyd. 962 ir 1362.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį