Kryžminis skersinis, Ilgis: 1500mm

Prekės Nr.: 928050 1500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,5 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 60 mm
Ilgis 1 500 mm
Plotis 1 500 mm
Gylis 100 mm
Paskirtis Atramos
Svoris 4 kg
Produkto rūšis Skersinis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928050 1500
EAN / GTIN 4062406112561
Gamintojo numeris 928050 1500

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas modelis iš lakštinio plieno. Prisukti ant rėmo Nr. 928010 ir Nr. 928076. Būtinai reikia dėl tvirtumo, jei atsisakoma perforuotų sienelių. Kryžminis skersinis gali būti ir kaip laidų kanalas.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu.

Pastaba:

Tinka tik atramoms, kurių dyd. 962 ir 1362.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį