{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 50 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 481 mm | |
Gylis | 100 mm | |
Atramų aukštis | 481 mm | |
maksimali keliamoji galia | 100 kg | |
Svoris | 15 kg | |
Produkto rūšis | Atramos |
Produkto numeris | 928020 481 | |
EAN / GTIN | 4062406112264 | |
Gamintojo numeris | 928020 481 |