{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 800 mm | |
Plotis | 600 mm | |
Gylis | 650 mm | |
Naud. aukštis | 525 mm | |
Naudingasis aukštis stalčiams | 525 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 125 mm | |
su pakeltu kraštu | taip | |
Stalčių skaičius | 0 | |
Ištraukiamų lentynų skaičius | 0 | |
Durų skaičius | 0 | |
maksimali keliamoji galia | 600 kg | |
Modelis | su ratukais; patiems susikomplektuoti | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
ComfortClose | ne | |
Korpusą atidaryti iš viršaus | ne | |
Ratukai nepalieka žymių | taip | |
Svoris | 30,5 kg | |
Produkto rūšis | Stalčių blokas su ratukais dirbtuvėms |
Produkto numeris | 927730 600 | |
EAN / GTIN | 4062406111779 | |
Gamintojo numeris | 927730 600 |