Korpusas 24G su durimis, individualiam stalčių komplektavimui, 20×20G, Aukštis / durų aukštis: 600/425mm

Prekės Nr.: 927727 600/425
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis / durų aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Durų atidarymo kampas: 180
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Durų atidarymo kampas 180 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 600 mm
Plotis 600 mm
Gylis 650 mm
Naudingas plotis 550 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 75 mm
Durelių naudingasis aukštis 425 mm
Modelis patiems susikomplektuoti
Svoris 26 kg
Produkto rūšis Darbastalio korpusas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927727 600/425
EAN / GTIN 4062406266134
Gamintojo numeris 927727 600/425

Aprašymas

Modelis:

Korpusas 24G, su durimis savarankiškam reguliavimui, su stalčiais, lakštinio plieno konstrukcija. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.
Durys su kairine atrama.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016, dažytos milteliniu būdu.

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.
Dyd. 600/425 ir 700/525 tinkami tik Ready-to-go darbastaliams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį