Korpusas 24G su durimis, individualiam stalčių komplektavimui 600/425 mm

Prekės Nr.: 927725 600/425
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis / durų aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Durų atidarymo kampas: 180
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1 mm
    Durų atidarymo kampas 180 laipsniai
    Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 600 mm
    Plotis 600 mm
    Gylis 650 mm
    Naudingas plotis 550 mm
    Naudingasis aukštis stalčiams 75 mm
    Durelių naudingasis aukštis 425 mm
    Durų tvirtinimas dešininiai
    Modelis patiems susikomplektuoti
    Svoris 26 kg
    Produkto rūšis Darbastalio korpusas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 927725 600/425
    EAN / GTIN 4062406266110
    Gamintojo numeris 927725 600/425

    Aprašymas

    Modelis:

    Korpusas 24G, su durimis savarankiškam reguliavimui, su stalčiais, lakštinio plieno konstrukcija. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.
    Durys su dešinine atrama.

    Spalva:

    Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016, dažytos milteliniu būdu.

    Pastaba:

    Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.
    Dyd. 600/425 ir 700/525 tinkami tik Ready-to-go darbastaliams.