{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 200 mm | |
Plotis | 600 mm | |
Gylis | 650 mm | |
Naud. aukštis | 125 mm | |
Naudingas plotis | 550 mm | |
Naudingasis aukštis stalčiams | 125 mm | |
Stalčių skaičius | 0 | |
Ištraukiamų lentynų skaičius | 0 | |
Durų skaičius | 0 | |
Modelis | patiems susikomplektuoti | |
Svoris | 9,6 kg | |
Produkto rūšis | Darbastalio korpusas |
Produkto numeris | 927720 200 | |
EAN / GTIN | 4062406111649 | |
Gamintojo numeris | 927720 200 |