{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Atskirų stalčių fiksatorius | Darbas viena ranka | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Stalčių naudingasis gylis G | 20×20 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 800 mm | |
Plotis | 620 mm | |
Gylis | 740 mm | |
Naud. aukštis | 525 mm | |
Naudingasis aukštis stalčiams | 525 mm | |
Stalčių bloko aukštis | 600 mm | |
Stalčių bloko plotis | 600 mm | |
Stalčių bloko gylis | 650 mm | |
Stalčių bloko naudingasis aukštis | 525 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 500 mm | |
Stalčių naudingasis plotis G | 20 | |
Stalčių naudingasis gylis G | 20 | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
su pakeltu kraštu | taip | |
Stalčių skaičius | 4 | |
Ištraukiamų lentynų skaičius | 0 | |
Durų skaičius | 0 | |
Viršutinės lentynos keliamoji galia | 50 kg | |
maksimali keliamoji galia | 600 kg | |
Modelis | su ratukais; su stalčiais | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
ComfortClose | ne | |
Korpusą atidaryti iš viršaus | ne | |
Ratukai nepalieka žymių | taip | |
Svoris | 69 kg | |
Produkto rūšis | Stalčių blokas su ratukais dirbtuvėms |
Produkto numeris | 927620 600/4 | |
EAN / GTIN | 4062406124588 | |
Gamintojo numeris | 927620 600/4 |