Korpusas 24G su durimis su kairine atrama 600

Prekės Nr.: 927617 600
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis / skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Durų atidarymo kampas: 180
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
    Durų atidarymo kampas 180 laipsniai
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 600 mm
    Plotis 600 mm
    Gylis 650 mm
    Naud. aukštis 525 mm
    Naudingas plotis 550 mm
    Durų aukštis 525 mm
    Durelių naudingasis aukštis 525 mm
    Durų tvirtinimas kairinis
    Stalčių skaičius 0
    Durų skaičius 1
    Svoris 26 kg
    Produkto rūšis Darbastalio korpusas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 927617 600
    EAN / GTIN 4062406265038
    Gamintojo numeris 927617 600

    Aprašymas

    Modelis:

    Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.
    Durys su kairine atrama.

    Komplektacija:

    Durų aukštis mm: 525
    Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

    Spalva:

    Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

    Pastaba:

    Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbastaliams.