{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Durų atidarymo kampas | 180 laipsniai | |
Stalčių naudingasis gylis G | Tekinimo laikiklis | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 900 mm | |
Plotis | 600 mm | |
Gylis | 650 mm | |
Naudingas plotis | 550 mm | |
stalčių priekio aukštis | 75 mm; 75 mm; 100 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 500 mm | |
Stalčių naudingasis plotis G | 20 | |
Stalčių naudingasis gylis G | 20 | |
Naudingasis aukštis stalčiams | 250 mm | |
Durų aukštis | 525 mm | |
Durelių naudingasis aukštis | 525 mm | |
Durų tvirtinimas | kairinis | |
Stalčių skaičius | 3 | |
Durų skaičius | 1 | |
Svoris | 61 kg | |
Produkto rūšis | Darbastalio korpusas |
Produkto numeris | 927612 900/3 | |
EAN / GTIN | 4062406265021 | |
Gamintojo numeris | 927612 900/3 |