Ištraukiama lentyna 1

Prekės Nr.: 927510 1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 50
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1 mm
    Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 50 kg
    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
    Stalčių naudingasis plotis × gylis G 12×20G
    Naudingas plotis 300 mm
    Naudingasis gylis 500 mm
    Stalčių naudingasis plotis G 12
    Montavimo aukštis 50 mm
    Svoris 6,1 kg
    Produkto rūšis Ištraukiama lentyna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 927510 1
    EAN / GTIN 4062406111373
    Gamintojo numeris 927510 1

    Aprašymas

    Modelis:

    Lentyna iš tvirto lakštinio plieno.
    100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu.

    Tinka:

    Korpusas 16G.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengta milteliais. Nekonfigūruojama.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį