Stalčius su viena ranka valdomu atskirų stalčių užraktu 250 mm

Prekės Nr.: 927505 250
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Atskirų stalčių fiksatorius: Darbas viena ranka
  • Stalčių naudingasis gylis G: 12×20
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Atskirų stalčių fiksatorius Darbas viena ranka
Stalčių naudingasis gylis G 12×20
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 12×20G
Priekio aukštis 250 mm
Naud. aukštis 225 mm
Naudingas plotis 300 mm
Naudingasis gylis 500 mm
Naudingasis plotis G 12
Naudingasis gylis G 20
su atskirų stalčių fiksatoriumi taip
Paskirtis Montavimo vežimėlis
Svoris 10 kg
Produkto rūšis Stalčius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927505 250
EAN / GTIN 4062406109912
Gamintojo numeris 927505 250

Aprašymas

Modelis:

Stabilios plieninės konstrukcijos 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su tvarkymo sistemomis.
Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtina visiems montavimo vežimėliams arba stumdomiems darbastaliams ir korpusams.

Tinka:

Visi korpusai 16G.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį