Stumdomas korpusas 16G, individualiam stalčių komplektavimui 500 mm

Prekės Nr.: 927430 500
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 700 mm
Plotis 400 mm
Gylis 650 mm
Naud. aukštis 425 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 425 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis 425 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 125 mm
su pakeltu kraštu taip
Stalčių skaičius 0
Ištraukiamų lentynų skaičius 0
Durų skaičius 0
maksimali keliamoji galia 600 kg
Modelis su ratukais; patiems susikomplektuoti
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
ComfortClose ne
Korpusą atidaryti iš viršaus ne
Ratukai nepalieka žymių taip
Svoris 22,8 kg
Produkto rūšis Stalčių blokas su ratukais dirbtuvėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927430 500
EAN / GTIN 4062406109738
Gamintojo numeris 927430 500

Aprašymas

Modelis:

Korpusas 16G su ratukais, individualiam stalčių montavimui, stabilios plieninės konstrukcijos. Su ABS plastiko apvalkalu ir 2K Haptoprene stūmimo rankenomis. Su 2 stabiliais ratukais su rutuliniais guoliais ir 2 valdomais ⌀ 125 mm, su poliuretano danga. Valdomi ratukai su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.
Korpusas gali būti derinamas tik su stalčiais Nr. 927505!
Negalima stumti po elektra reguliuojamomis darbo vietomis Nr. 920301920316.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį