{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 900 mm | |
Plotis | 400 mm | |
Gylis | 650 mm | |
Naud. aukštis | 800 mm | |
Naudingas plotis | 350 mm | |
Naudingasis aukštis stalčiams | 800 mm | |
Stalčių skaičius | 0 | |
Ištraukiamų lentynų skaičius | 0 | |
Durų skaičius | 0 | |
Modelis | patiems susikomplektuoti | |
Svoris | 22 kg | |
Produkto rūšis | Darbastalio korpusas |
Produkto numeris | 927412 900 | |
EAN / GTIN | 4062406111267 | |
Gamintojo numeris | 927412 900 |