Stalčius klaviatūrai, Tipas: 1

Prekės Nr.: 927341 1
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Klaviatūros stalčiaus aukštis 80 mm
Klaviatūros stalčiaus plotis 684 mm
Klaviatūros stalčiaus gylis 479 mm
Klaviatūros stalčiaus naudingasis aukštis 50 mm
Klaviatūros stalčiaus naudingasis plotis 625 mm
Klaviatūros stalčiaus naudingasis gylis 295 mm
Montavimo aukštis 123 mm
Svoris 8,5 kg
Produkto rūšis Klaviatūros stalčius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 927341 1
EAN / GTIN 4062406127336
Gamintojo numeris 927341 1
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Klaviatūros stalčius galinėje padėtyje užsifiksuoja, rakinamas, medinė atrama rankoms ir įtaisas laidams atlaisvinti. Ištraukiant stalčių priekinė dalis pati atsiverčia į viršų.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekinės dalys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengtos milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį