{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Durų atidarymo kampas | 180 laipsniai | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 500 mm | |
Plotis | 400 mm | |
Gylis | 650 mm | |
Naud. aukštis | 425 mm | |
Naudingas plotis | 350 mm | |
Naudingasis gylis | 600 mm | |
Prijungimo laido ilgis | 3 m | |
Įvesties kištuko tipas | GST kištukų sistema | |
Nominalioji įtampa | 250 V | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip | |
F tipo kištukų kiekis | 2 | |
Ventiliatorių skaičius | 1 | |
Įjungimo / išjungimo jungiklių skaičius | 1 | |
Elektros lizdų ilgintuvų skaičius | 1 | |
su elektros lizdų ilgintuvu | taip | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
Korpusas montavimui apatinėje dalyje (viršus atviras) | taip | |
Svoris | 19,7 kg | |
Produkto rūšis | Korpusas kompiuteriui |
Produkto numeris | 927335 500 | |
EAN / GTIN | 4062406124564 | |
Gamintojo numeris | 927335 500 |