{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Durų atidarymo kampas | 180 laipsniai | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 700 mm | |
Plotis | 400 mm | |
Gylis | 650 mm | |
Naud. aukštis | 625 mm | |
Naudingas plotis | 350 mm | |
Durų aukštis | 625 mm | |
Durelių naudingasis aukštis | 625 mm | |
Durų tvirtinimas | dešininis | |
Stalčių skaičius | 0 | |
Durų skaičius | 1 | |
Svoris | 23,7 kg | |
Produkto rūšis | Darbastalio korpusas |
Produkto numeris | 927310 700 | |
EAN / GTIN | 4062406108366 | |
Gamintojo numeris | 927310 700 |