{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | Ready-to-go | |
Aukštis | 900 mm | |
Plotis | 1 300 mm | |
Gylis | 700 mm | |
tinka plokštėms, kurių plotis | 750 mm | |
Ratuko ⌀ | 125 mm | |
Produkto rūšis | Mobilus modulis |
Produkto numeris | 927265 1200/2 | |
EAN / GTIN | 4062406304591 | |
Gamintojo numeris | 927265 1200/2 |