Reguliuojamo aukščio ratukų rinkinys 2 vnt. rinkinys, Tipas: 1

Prekės Nr.: 927206 1
Rinkinio kaina 2 vnt. (48,10 € / 1 vnt.)
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukščio reguliavimo ribos 150 mm
Aukštis 325 mm
Plotis 45 mm
Gylis 95 mm
Ratuko ⌀ stabilus ratukas 125 mm
Keliamoji galia ratukui 50 kg
Produkto rūšis Rulonas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927206 1
EAN / GTIN 4062406605285
Gamintojo numeris 927206 1

Aprašymas

Modelis:

Aukščio reguliavimas rankiniu būdu kaip įstatomas modulis į apatinę darbastalio dalį su ratukais, kurių ⌀ 125 mm. Sriegių apsauga apsaugo nuo ratuko užsikirtimo. Optimalus veikimas dėl aukštos kokybės rutulinių guolių, žymių nepaliekančios poliuretano dangos, minimalaus ratukų pasipriešinimo ir tylaus važiavimo. Ratukų komplekto maksimali apkrova yra 100 kg ir jo negalima montuoti ant 900 mm aukščio kojelių. Nesuderinama su Ready-to-go darbastaliu. 600 kg Aukštis reguliuojamas kas 20 mm.

Tiekiama:

Rinkinys, sudarytas iš 2 įstatomų modulių, tinka 1 apatinei daliai arba 2 kojoms.
Rinkinys susideda iš 2 įstatomų modulių su fiksuotais ratukais ir tvirtinimo priemonėmis.

Spalva:

Vamzdinis rėmas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu. Cinkuoti ratukai, nereguliuojami.

Pastaba:

Ratų montavimas padidina 150 mm darbastalio darbinį aukštį. Darbastaliui su 2 apatinėmis dalimis Jums reikės 2 rinkinių.
Kad būtų galima apskaičiuoti darbastalio apkrovą, galima atsižvelgti tik į 3 ratukus. Maksimali darbastalio apkrova 150 kg.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį