Ratukai 2 vnt. rinkinys, Tipas: 2

Prekės Nr.: 927202 2
Rinkinio kaina 2 vnt. (34,30 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
173 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 150 mm
Konstrukcinis aukštis 180 mm
Ratuko ⌀ 125 mm
Kiekvieno keliamoji galia 200 kg
Svoris 2,2 kg
Produkto rūšis Rulonas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 927202 2
EAN / GTIN 4062406108076
Gamintojo numeris 927202 2
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

125 mm skersmens ratukai. Puikiai tinka, net jeigu pagrindas nelygus. Sriegių apsauga apsaugo nuo ratuko užsikirtimo. Optimalus veikimas dėl aukštos kokybės ⌀ 125 mm rutulinių guolių, žymių nepaliekančios poliuretano dangos, minimalaus ratukų pasipriešinimo ir nedidelio triukšmo važiuojant.
Keliamoji galia, tenkanti ratukui 200 kg. Maksimali keliamoji galia dėl 4 ratukų: 600 kg.
Rinkinys susideda iš 2 nulenkiamų fiksuojamų ratukų su ratuko ir stalviršio vainiku, įskaitant tvirtinimo įrangą.

Spalva:

Cinkuota, nekonfigūruojama.

Pastaba:

Ratų montavimas padidina 150 mm darbastalio darbinį aukštį.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Montuokite tik ant darbastalio su dviem kojomis.

Netinkamas naudojimas
  • Netinka montuoti ant elektra reguliuojamo aukščio GridLine darbastalio.
  • Negali būti montuojamas ant darbastalio su korpusu su ant grindų statomu korpusu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį