{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštelės storis | 50 mm | |
tinka sujungti plokštes, kurių gylis | 800 mm | |
Stalviršio medžiaga | ST medienos pagrindas su Eterlux plastiko danga | |
Stalviršio danga | Eterlux (melaminas / fenolio derva) | |
Dangos storis | 2 mm | |
Stalviršio paviršius | Danga atspari brėžiams ir karščiui | |
Plastikinės dangos spalva | šviesiai pilka | |
Kampinė įstriža | 45° | |
Apvadas | 4-pusis | |
ABS apvadas | 3 mm | |
Produkto rūšis | Darbastalio stalviršis |
Produkto numeris | 926342 800 | |
EAN / GTIN | 4062406107253 | |
Gamintojo numeris | 926342 800 |