{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis | 1 500 mm | |
Gylis | 800 mm | |
Storis | 50 mm | |
Stalviršio danga | Eterlux (melaminas / fenolio derva) | |
Dangos storis | 2,7 mm | |
Stalviršio paviršius | Danga atspari brėžiams ir karščiui | |
Stalviršio paviršiaus spalva | šviesiai pilka | |
Apvadas | 4-pusis | |
ABS apvadas | 3 mm | |
Produkto rūšis | Darbastalio stalviršis |
Produkto numeris | 926285 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406106683 | |
Gamintojo numeris | 926285 1500 |