Darbastalis su Eterlux danga 1000 mm

Prekės Nr.: 926281 1000
(336,00 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 1 000 mm
Gylis 750 mm
Storis 50 mm
Stalviršio danga Eterlux (melaminas / fenolio derva)
Dangos storis 2,7 mm
Stalviršio paviršius Danga atspari brėžiams ir karščiui
Stalviršio paviršiaus spalva šviesiai pilka
Apvadas 4-pusis
ABS apvadas 3 mm
Produkto rūšis Darbastalio stalviršis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 926281 1000
EAN / GTIN 4062406106621
Gamintojo numeris 926281 1000

Aprašymas

Modelis:

Plokštės gylis – 750 mm, storis – 50 mm: plokštės apačioje yra kiaurymių, skirtų tvirtinti stalčių korpusus ir kojas / apatines dalis (Vario atskirus komponentus).

Pastaba:

Specialūs dydžiai užsakomi atskirai. Didžiausia ištisinė plokštė gali būti iki 3000 mm ilgio ir 1000 mm pločio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį