Stumdomas darbastalis su aukščio reguliavimo prietaisu ir spaustuvu su bambukine plokšte, 20×20G, Plokštės ilgis: 1250mm

Prekės Nr.: 923711 1250
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
1250
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Darbastalio aukštis: 950
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 400
  • Plokštelės storis: 50

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1 mm
Darbastalio aukštis 950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 400 kg
Plokštelės storis 50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Atskirų stalčių fiksatorius Darbas viena ranka
Durų atidarymo kampas 180 laipsniai
Stalčių naudingasis gylis G 20×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 950 mm
Darbastalio ilgis 1 250 mm
Darbastalio gylis 750 mm
Darbastalio storis 50 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 20
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius 2
Ratuko ⌀ stabilus ratukas 100 mm
Ratuko ⌀ valdomas ratukas 100 mm
Rato medžiaga Guma
Stalčių skaičius 1
Durų skaičius 2
maksimali važiuoklės keliamoji galia 400 kg
Stalviršio medžiaga Bambukas
Darbastalio paviršius alyvuotas
ComfortClose ne
Buferis ne
Stumiamoji rankena ne
nuleidžiamas taip
Svoris 143,5 kg
Produkto rūšis stumdomas darbastalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 923711 1250
EAN / GTIN 4062406086213
Gamintojo numeris 923711 1250

Aprašymas

Modelis:

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Atskiras stalčių atrakinimas viena ranka neleidžia stalčiams atsidaryti transportuojant. Važiuoklė su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais (100 mm) iš pilnavidurės gumos. Darbastalis pakeliamas arba nuleidžiamas tolygiai naudojant 2K-Haptoprene kėlimo rankeną, todėl yra visiškai stabilus dirbant arba transportuojant. Važiuoklė atlaiko iki 400 kg (varstotas ir jo turinys). Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Užrakinama su cilindrine spyna.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75
Durų aukštis mm: 525
Spaustuvo korpuso durelių aukštis mm: 675
Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Tiekiama:

Su GARANT nulenkimo ir aukščio reguliavimo prietaisu Nr. 967568 dyd. 120 ir su spaustuvu Nr.967100 dyd.120.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016, važiuoklė visada ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016, (nekonfigūruojama), dažyta milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį