Darbastalis su važiuokle, plotis 950 mm su bambukine plokšte, 20×20G, Plokštės ilgis: 1500mm

Prekės Nr.: 923671 1500
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
1500
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Darbastalio aukštis: 950
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 400
  • Plokštelės storis: 50

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1 mm
Darbastalio aukštis 950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 400 kg
Plokštelės storis 50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Atskirų stalčių fiksatorius Darbas viena ranka
Durų atidarymo kampas 180 laipsniai
Stalčių naudingasis gylis G 20×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 950 mm
Darbastalio ilgis 1 500 mm
Darbastalio gylis 750 mm
Darbastalio storis 50 mm
Spintelės plotis 1 300 mm
Spintelės gylis 700 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis 625 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 20
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius 2
Ratuko ⌀ stabilus ratukas 100 mm
Ratuko ⌀ valdomas ratukas 100 mm
Rato medžiaga Pilnavidurė guma
Įvesties kištuko tipas F
Nominalioji įtampa 250 V
Stalčių skaičius 2
Durų skaičius 2
maksimali važiuoklės keliamoji galia 400 kg
Stalviršio medžiaga Bambukas
ComfortClose ne
Buferis ne
Stumiamoji rankena ne
nuleidžiamas taip
Svoris 148 kg
Produkto rūšis stumdomas darbastalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 923671 1500
EAN / GTIN 4062406086091
Gamintojo numeris 923671 1500

Aprašymas

Modelis:

Stabilios plieninės konstrukcijos darbastalis su sija iš 4-briaunio vamzdžio, 100% pilnai ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Atskiras stalčių atrakinimas viena ranka neleidžia stalčiams atsidaryti transportuojant. Važiuoklė su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais (100 mm) iš pilnavidurės gumos. Darbastalis pakeliamas arba nuleidžiamas tolygiai naudojant 2K-Haptoprene kėlimo rankeną, todėl yra visiškai stabilus dirbant arba transportuojant. Važiuoklė atlaiko iki 400 kg (varstotas ir jo turinys). Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis iš abiejų pusių mm: 75
Durelių aukštis iš abiejų pusių mm: 525
Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 2

Spalva:

Korpusas, kojų dalys ir stalčių korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, priekiniai stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, važiuoklė visada tamsiai pilka RAL 7016 (nekonfigūruojama), dengta milteliais. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį