{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
medžiagos storis | 1 mm | |
Darbastalio aukštis | 850 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 400 kg | |
Plokštelės storis | 50 mm | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Atskirų stalčių fiksatorius | Darbas viena ranka | |
Durų atidarymo kampas | 180 laipsniai | |
Stalčių naudingasis gylis G | 20×20 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 850 mm | |
Darbastalio ilgis | 1 500 mm | |
Darbastalio gylis | 750 mm | |
Darbastalio storis | 50 mm | |
Spintelės plotis | 1 300 mm | |
Spintelės gylis | 700 mm | |
Stalčių bloko naudingasis aukštis | 525 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 500 mm | |
Stalčių naudingasis plotis G | 20 | |
Stalčių naudingasis gylis G | 20 | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ stabilus ratukas | 100 mm | |
Ratuko ⌀ valdomas ratukas | 100 mm | |
Rato medžiaga | Pilnavidurė guma | |
Įvesties kištuko tipas | F | |
Nominalioji įtampa | 250 V | |
Stalčių skaičius | 2 | |
Durų skaičius | 2 | |
maksimali važiuoklės keliamoji galia | 400 kg | |
Stalviršio medžiaga | Bambukas | |
Darbastalio paviršius | lakuota bespalviu laku | |
ComfortClose | ne | |
Buferis | ne | |
Stumiamoji rankena | ne | |
nuleidžiamas | taip | |
Svoris | 139,6 kg | |
Produkto rūšis | stumdomas darbastalis |
Produkto numeris | 923651 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406086008 | |
Gamintojo numeris | 923651 1500 |