Darbastalis, kairėje 5 stalčiai, vidurys atviras, dešinėje 4 stalčiai, Eluplan plokštė; tamsi 2000 mm

Prekės Nr.: 921217 2000
2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Darbastalio aukštis: 950
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 800
  • Plokštelės storis: 50

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
    medžiagos storis 1 mm
    Darbastalio aukštis 950 mm
    Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
    Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 800 kg
    Plokštelės storis 50 mm
    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
    Stalčių naudingasis gylis G 20×20
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serija Ready-to-go
    Aukštis 950 mm
    Darbastalio ilgis 2 000 mm
    Darbastalio gylis 750 mm
    Darbastalio storis 50 mm
    Spintelės plotis 1 900 mm
    Spintelės gylis 700 mm
    Stalčių bloko naudingasis aukštis 625 mm
    Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
    Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
    Stalčių naudingasis plotis G 20
    Stalčių naudingasis gylis G 20
    Stalčių skaičius 9
    Svoris 203,6 kg
    Produkto rūšis Darbastalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 921217 2000
    EAN / GTIN 4062406086466
    Gamintojo numeris 921217 2000

    Aprašymas

    Modelis:

    Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis.
    Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.
    Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrakte. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.
    Vidinė dalis su atitrauktu atviru korpusu ergonomiškam sėdėjimui.

    Komplektacija:

    stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 75, 100, 150, 150, 150
    stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 100, 125, 150, 250

    Priedai pasirinktinai:

    Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

    Spalva:

    Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Iš tos pačios serijos "Ready-to-go" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį