Tarpinė plokštelė Workstation moduliui 800 mm

Prekės Nr.: 920350 800
800
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka darbo vietos modulio gyliui (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Plotis 700 mm
    tinka, kai gylis 800 mm
    Produkto rūšis Tarpinė plokštelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 920350 800
    EAN / GTIN 4062406119720
    Gamintojo numeris 920350 800

    Aprašymas

    Modelis:

    Tarpinė plokštelė iš tvirto lakštinio plieno. Skirta montavimui iš šono, kad būtų išvengta toje pačioje eilėje esančių sisteminių darbo vietų prispaudimo.

    Tinka:

    Sisteminė darbo vieta Nr. 920012920026.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį