Kanban rėmas, skirtas eLevel (e lygis) 400 mm

Prekės Nr.: 920202 400
400
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Aukščio išlyginimas: 25
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
Aukščio išlyginimas 25 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis nuo darbastalio 700 mm - 1 000 mm
Gylis 400 mm
maksimalus galimas lentynų skaičius 6 × Nr. 920211
Leistinoji apkrova 250 kg
Svoris 66,6 kg
Produkto rūšis Kanban pagrindo modelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 920202 400
EAN / GTIN 4062406119652
Gamintojo numeris 920202 400

Aprašymas

Modelis:

Konstrukcija iš tvirto plieninio vamzdžio. Srieginės įvorės kas 100 mm lentynoms Nr. 920211 pakabinti.
Elektriniu būdu tolygiai reguliuojamas aukštis, kad prisitaikytų prie darbo vietos modulio eLevel. Jo kėlimo mechanizmas prijungtas prie Workstation modulio valdymo panelės.

Paskirtis:

Pastovus žaliavos padavimas darbo vietoje. Automatiniam pakrautų sandėliavimo dėžių perstūmimui.

Tinka:

Sisteminė darbo vieta, dydžiai 1000 ir 1500.
Darbo vietos modulis eLevel Nr. 920012, 920014, 920016.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

yra priedas, kurį galima užsakyti tik kartu su naujai užsakomu darbo vietos moduliu eLevel Nr. 920012, 920014 ir Nr. 920016 dyd. 1000 ir 1500.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį