{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Aukštis | 395 mm | |
Plotis | 300 mm | |
Gylis | 180 mm | |
Šakių kišenės vidinis aukštis | 68 mm | |
Šakių kišenės vidinis plotis | 168 mm | |
Leistinoji apkrova | 1 000 kg | |
Svoris | 9 kg | |
Produkto rūšis | Krovinio kablys |
Produkto numeris | 919975 1/1 | |
EAN / GTIN | 4052462017931 |