{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 250 kg | |
Aukščio reguliavimo ribos | 700 mm - 1 000 mm | |
Pagrindo plotis | 500 mm | |
Pagrindo gylis | 780 mm | |
Leistinoji apkrova | 250 kg | |
Dangalo medžiaga | Eglės mediena | |
Stovo medžiaga | Aliuminis | |
Svoris | 7 kg | |
Produkto rūšis | Darbinė pakyla |
Produkto numeris | 919960 1 | |
EAN / GTIN | 4031405304000 | |
Gamintojo numeris | 030400 |