Kompaktiškas išverčiamas konteineris, dažytas 300 l

Prekės Nr.: 919955 300
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Konteinerio tūris (l) Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvos pasirinkimas RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Konteinerio tūris 300 l
Aukštis 580 mm
Ilgis 1 440 mm
Plotis 680 mm
Iškratymo briaunos aukštis 395 mm
Atstumas tarp šakių kišenių B 10 mm
Leistinoji apkrova 750 kg
Paskirtis kietoms medžiagoms
Svoris 93 kg
Produkto rūšis Išverčiamas konteineris

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 919955 300
EAN / GTIN 2050001937438

Aprašymas

Modelis:

Išverčiamas konteineris kietoms medžiagoms, kompaktiškas, su patogiu išvertimo kampu. Išversti galima bet kokiame aukštyje patempus lyną.
Kraštas aplink visą konteinerį yra iš profilio, tvirtas pagrindo rėmas su kišenėmis keltuvui. Yra apsauga nuo netyčinio nuslydimo ir išvertimo.
Kišenių keltuvo vidiniai matmenys B×H = 200×60 mm.

Spalva:

Galima pasirinkti šviesiai mėlyną RAL 5012, geltonai oranžinę RAL 2000, ugnies raudonumo RAL 3000, rezetos žalią RAL 6011, pelės pilkumo RAL 7005 dažų spalvą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį