Savivartis su išleidimo čiaupu 600 l

Prekės Nr.: 919925 600
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Konteinerio tūris (l) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Konteinerio tūris 600 l
    Aukštis 1 070 mm
    Aukštis be ratukų 837 mm
    Ilgis 1 294 mm
    Plotis 1 141 mm
    Kratytuvo krašto aukštis su ratukais 981 mm
    Šakių kišenės vidinis aukštis 90 mm
    Šakių kišenės vidinis plotis 190 mm
    Kišenės, matmuo A 190 mm
    Kišenės, matmuo C 982 mm
    Kišenės, matmuo B 90 mm
    Atstumas tarp šakių kišenių B 582 mm
    Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
    Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
    Ratukų skaičius 4
    Ratuko ⌀ 200 mm
    Leistinoji apkrova 1 500 kg
    Rato medžiaga poliamidas
    Spalva briliantinė mėlyna spalva RAL 5007
    Išleidimo čiaupas Išleidimo čiaupas su sietu
    Išvertimo mechanizmas Lyninis kėliklis
    Išvertimo saugiklis taip
    su šakių užkabinimo kišenėmis taip
    Lyninis kėliklis taip
    Svoris 155 kg
    Norma EN 1757-3
    Produkto rūšis Išverčiamas konteineris

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 919925 600
    EAN / GTIN 4017976160603
    Gamintojo numeris 6060A

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirta, iš 3 mm lakštinio plieno suvirinta konstrukcija. Pagrindas su integruotomis kišenėmis keltuvui. 2 stabilūs ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) ir poliamido padangos. Apsauga nuo nuriedėjimo ir vertikalios padėties fiksatorius, nuo nuslydimo ir apvirtimo saugo grandinė.

    Aprašymas – paveikslėlis:

    Išleidimo čiaupas su rėčiu skysčių ir kietų dalelių atskyrimui.
    Išvertimas vyksta automatiškai, kai atlaisvinamas fiksatorius.
    Lynas išvertimui yra prie krautuvo sėdynės.

    Standartas:

    EN 1757-3

    Spalva:

    Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, dengtas milteliniu būdu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį